Schurter RFIフィルタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:6A最大定格電圧:480 V ac取り付けタイプ:DINレール終端スタイル:ネジシリーズ:FMAC RAIL動作周波数:50 → 60Hz長さ:102mm奥行き:61mm高さ:48mm寸法:102 x 61 x 48mmリーク電流:0.02 mA動作温度 Max:+100℃抵抗:21mΩ電力損失:2.3WFMAC-railシリーズ. ひじょうに軽量な金属ケース入りDINレール取り付け用三相フィルタ 定格電圧480 V ac 50 / 60 Hz標準減衰 特に電気スイッチ及び制御パネル用に設計 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可 注文コード47104847 品番FMAC-3RYB-0610
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は仕様・内容量75種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:6A
最大定格電圧:480 V ac
取り付けタイプ:DINレール
終端スタイル:ネジ
シリーズ:FMAC RAIL
動作周波数:50 → 60Hz
長さ:102mm
奥行き:61mm
高さ:48mm
寸法:102 x 61 x 48mm
リーク電流:0.02 mA
動作温度 Max:+100℃
抵抗:21mΩ
電力損失:2.3W
FMAC-railシリーズ. ひじょうに軽量な金属ケース入りDINレール取り付け用三相フィルタ 定格電圧480 V ac 50 / 60 Hz標準減衰 特に電気スイッチ及び制御パネル用に設計 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする