Schurter RFIフィルタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:6A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:スクリューマウント終端スタイル:タブシリーズ:FMBB NEO動作周波数:50 → 60Hz長さ:77mm奥行き:46mm高さ:31mm寸法:77 x 46 x 31mm動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+100℃抵抗:26.2mΩ基準適合:UL 1283FMBB NEOシリーズACフィルタシャーシマウント. シャーシタイプの2段階単相広帯域減衰フィルタ、金属ハウジング入り 周波数コンバータ、UPSシステムなどの産業用途向けに設計 周波数が100 kHzから300 MHzまでの非対称な干渉に対して特に効果的 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可 注文コード47104865 品番5500.2602.01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は仕様・内容量75種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:6A
最大定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:スクリューマウント
終端スタイル:タブ
シリーズ:FMBB NEO
動作周波数:50 → 60Hz
長さ:77mm
奥行き:46mm
高さ:31mm
寸法:77 x 46 x 31mm
動作温度 Min:-25℃
動作温度 Max:+100℃
抵抗:26.2mΩ
基準適合:UL 1283
FMBB NEOシリーズACフィルタシャーシマウント. シャーシタイプの2段階単相広帯域減衰フィルタ、金属ハウジング入り 周波数コンバータ、UPSシステムなどの産業用途向けに設計 周波数が100 kHzから300 MHzまでの非対称な干渉に対して特に効果的 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする