Schurter RFIフィルタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:10A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:フランジマウント終端スタイル:はんだタブ相数:1ステージ数:Single Stage動作周波数:60Hz長さ:67mm奥行き:46mm高さ:25mmインダクタンス:0.4 x 2 mHリーク電流:0.25 mA動作温度 Max:+85℃EN133200、UL1283、IEC60950. FMW2シリーズ. アルミケース入り汎用フィルタ 4種類の定格電流に対応 低漏洩電流 注文コード47104969 品番5500.2042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は仕様・内容量75種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:10A
最大定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:フランジマウント
終端スタイル:はんだタブ
相数:1
ステージ数:Single Stage
動作周波数:60Hz
長さ:67mm
奥行き:46mm
高さ:25mm
インダクタンス:0.4 x 2 mH
リーク電流:0.25 mA
動作温度 Max:+85℃
EN133200、UL1283、IEC60950. FMW2シリーズ. アルミケース入り汎用フィルタ 4種類の定格電流に対応 低漏洩電流
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする