SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter チップヒューズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
0.125
注文コード
47105398
品番
3404.0049.11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・内容量
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:125mA
定格電圧:125V ac/dc
長さ:7.4mm
幅:3.1mm
高さ:2.6mm
寸法:7.4 x 3.1 x 2.6mm
溶断速度:F
本体材質:熱可塑性
遮断容量最大電圧 R:100 A @ 125 V ac/dc
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+125℃
ターミナル材質:錫メッキ-銅合金
動作温度範囲:-40 → +125 ℃
UL認定部品、CSA認定. 速断型ミニチュアヒューズ. 優れたI
2
t値 すべてのSMDはんだ付け処理に最適 ヒューズホルダタイプOHM63(品番 ; 167-5194 167-5194 )は別途注文要
種類
基板用ヒューズ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
125AC/DC
定格電流(A)
0.125
遮断電流(A)
100(@125VAC/DC)
リード線
無
サイズ(mm)
7.4×3.1×2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応