SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter チップヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
定格電流(A)
0.5
注文コード
47105635
品番
3404.0045.11
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
この商品は
定格電流・内容量
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:500mA
定格電圧:125V ac/dc
長さ:7.4mm
幅:3.1mm
高さ:2.6mm
寸法:7.4 x 3.1 x 2.6mm
溶断速度:F
本体材質:熱可塑性
遮断容量最大電圧 R:100 A @ 125 V ac/dc
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
ターミナル材質:錫メッキ-銅合金
動作温度範囲:-55 → +125 ℃
UL認定部品、CSA認定. 高遮断容量のヒューズ. すべてのSMDはんだ付け処理に最適 ヒューズホルダタイプOHM63 (品番 ; 167-5194 167-5194 )は別売り UL94V-0等級の熱可塑樹脂ボディ、スズめっき黄銅端子
種類
基板用ヒューズ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
125AC/DC
定格電流(A)
0.5
遮断電流(A)
100(@125VAC/DC)
リード線
無
サイズ(mm)
7.4×3.1×2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応