SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter チップヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
定格電流(A)
0.5
注文コード
47105644
品番
3410.0027.01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
この商品は
定格電流・内容量
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:500mA
定格電圧:125V ac/dc
長さ:3.2mm
幅:1.55mm
高さ:1.55mm
寸法:3.2 x 1.55 x 1.55mm
溶断速度:FF
本体材質:セラミック
遮断容量最大電圧 R:300 A @ 125 V dc、50 A @ 125 V ac
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+150℃
ターミナル材質:ニッケルにスズメッキ
動作温度範囲:-55 → +150 ℃
UL認定、CSA認定(最大3 A). SMDヒューズ. すべてのSMDはんだ付け処理に最適 セラミックボディ、スズ鉛めっきニッケルキャップ
種類
基板用ヒューズ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
125AC/DC
定格電流(A)
0.5
遮断電流(A)
300(@125VDC)、50(@125VAC)
リード線
無
サイズ(mm)
3.2×1.55×1.55
RoHS指令(10物質対応)
対応