Schurter ヒューズクリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47106825 品番8040.0003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ヒューズサイズ:6.3 x 32mm
取付けスタイル:PCB取付け
クリップ材質:銀メッキ-ベリリウム銅
幅:7.2mm
長さ:8mm
高さ:14.3mm
Schurterヒューズホルダクリップ. Schurterの業務用ヒューズクリップ製品は、20 / 32 A用途向けに設計されています。ヘビーデューティヒューズクリップとヒューズクリップは、高いクランプ力で電力消失を最小限に抑えます。 用途: 太陽光発電用途。 インバータ。 バッテリ充電コントローラ。 ストリングヒューズホルダ。 DC用途。. はんだ端子とねじ止め端子
種類ヒューズホルダ 取付方式PCB取付 定格電圧(V)600AC/DC 定格電流(A)32(UL) サイズ(mm)8×7.2×14.3 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×32 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする