SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
Schurter ベース取り付けヒューズホルダカバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
47106938
品番
853.9562
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
シリーズ:UHB
ヒューズホルダタイプ:ベース取り付け
ヒューズサイズ:5 x 20mm
UL認定、CSA認定. 「SCHURTER」ベース取り付けヒューズホルダ. M3固定ねじ用開口部 通電部品への誤接触を防ぐ透明カバーを別売で用意 23 ℃での電力損失最大3.2 W
取付方式
ベース取り付け
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応