商品レビューを投稿する内容量1箱(10個)仕様スイッチの動作:ラッチ
コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)
装着タイプ:パネルマウント
パネルのカットアウトサイズ:22mm
パネルのカットアウト直径:22mm
コンタクト定格電流:12 A
イルミネーション:あり
アクチュエータ色:白
LEDのカラー:赤
動作温度範囲:-20 → +85℃
DIN EN、UL. KEMA / ENEC、CSA. スイッチ照明には24 V dc電源が必要. アンチバンダルM19及びM22プッシュボタンスイッチ - MSM CSシリーズ. 頑丈なステンレススチール製ハウジングと防かき傷仕上げのセラミック製アクチュエータを備えたMSM LA CSラッチ動作スイッチは、過酷な環境で使用する装置、又は破壊行為に対する保護の必要な用途に最適です。 これらの装置や用途には、自動販売機、自動券売機、レストラン業務における設備、公共施設や衛生施設があります。 アクチュエータの移動距離が5 mmを超えるMSM LA CSは、切り替えステータス(オン / オフ)の頻繁なフィードバックが必要な用途に最適です。 オフ状態では、アクチュエータはハウジングから突出し、オン状態ではハウジングに埋め込まれます。 これによって作動しやすくなり、不注意による切り替えを防止できます。. N/O スイッチング機能 作動動力: 10 N 衝撃保護: IK 07注文コード47107893品番1241.7236.1121000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。