Schurter 電流補償チョーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様インダクタンス:2 mH最大直流電流:6A取り付けタイプ:ラジアル最大直流抵抗:24mΩ許容差:-30 → +50%長さ:31.5mm奥行き:18.5mm高さ:33mm寸法:31.5 x 18.5 x 33mm最大自己共振周波数:1.2MHzリードピッチ:12.5 mm, 15 mmシリーズ:DFKH最大動作温度:+100℃Schurter DFKH Series Common Mode Chokes. Magnetically Compensated 1-phase Suppression Choke with THT terminals. The inductor is vertically positioned in it's housing and is designed for 230/400 Vac applications including:-. Attenuation of common mode interferences Chopper amplifiers DC drives and stepper motor controls Switching power supplies 注文コード47109187 品番DFKH-31-0008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス:2 mH
最大直流電流:6A
取り付けタイプ:ラジアル
最大直流抵抗:24mΩ
許容差:-30 → +50%
長さ:31.5mm
奥行き:18.5mm
高さ:33mm
寸法:31.5 x 18.5 x 33mm
最大自己共振周波数:1.2MHz
リードピッチ:12.5 mm, 15 mm
シリーズ:DFKH
最大動作温度:+100℃
Schurter DFKH Series Common Mode Chokes. Magnetically Compensated 1-phase Suppression Choke with THT terminals. The inductor is vertically positioned in it's housing and is designed for 230/400 Vac applications including:-. Attenuation of common mode interferences Chopper amplifiers DC drives and stepper motor controls Switching power supplies

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする