内容量1個仕様インダクタンス:20 mH最大直流電流:1A取り付けタイプ:ラジアル最大直流抵抗:500mΩ許容差:-30 → +50%長さ:23mm奥行き:13mm高さ:24mm寸法:23 x 13 x 24mm最大自己共振周波数:250kHzリードピッチ:10 mm, 20 mmシリーズ:DFKH最小動作温度:-25℃Schurter DFKH Series Common Mode Chokes. Magnetically Compensated 1-phase Suppression Choke with THT terminals. The inductor is vertically positioned in it's housing and is designed for 230/400 Vac applications including:-. Attenuation of common mode interferences Chopper amplifiers DC drives and stepper motor controls Switching power supplies注文コード47109196品番DFKH-22-0002