SCS 3M 4600 ブルー リストバンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47110395 品番4620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様
コード付き:なし
スタッドのサイズ:4mm
リストストラップサイズ:調整可能
バンドカラー:青
EN61340-5-1に適合:あり
バンド素材:熱可塑樹脂
3M 4600シリーズのリストストラップ及びアクセサリ. 4600シリーズのリストストラップ及びアクセサリは、主に静電気に敏感な電子機器を扱う作業者の接地用にデザインされています。このシリーズは主としてリストストラップと接地コード、そして抵抗器コードや交換用コード / ストラップなどのアクセサリから構成されています。調整可能で快適なカスタムフィットのこのリストストラップは、あらゆる静電気制御プロセスにおける第一線の防御となります。. 快適で調整可能なリストストラップ 信頼性の高い360度保護 主に静電気に敏感な電子機器を扱う作業者の接地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする