SCS 8501 ESDフィールドキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47110404 品番8501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様
コード長:1.5m
マット長さ:559mm
マット幅:610mm
EN61340-5-1に適合:あり
マット厚さ:0.019インチ
SCSポータブルフィールドサービスキット. このSCSポータブルフィールドサービスキットは、静電気の発生を制限する低帯電性素材から製造され、優れた静電気制御を備えています。 このフィールドサービスキットを接続すると、導電体を表面に置いたときにキットと静電気が共有されます。. 特長と利点: 低帯電性素材から製造 静電気の発生を制限 表面に接触した導体と帯電を共有 ポータブル 黒縁の赤 キットの内容: 2つのポケットを備えた56 x 61 cmのマット 調整式の布製リストバンド アースコードアセンブリ コイルコード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする