SCS
SCSの 静電気対策用品
SCSの 静電気対策マット・シート類
SCSの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
SCS 静電気防止袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
仕様
色:銀閉鎖型:上部開口パッケージごとの数量:100高さ:356 mm散逸:あり導電性:なし帯電防止:あり帯電防止:ありバブルバッグ:なしEN61340-5-1に適合:あり湿気バリアバッグ. この湿気バリアバッグは、敏感な電子デバイス向けに安全な静電環境を提供するように設計されています。 このバッグはヒートシールが可能で、真空包装に適しています。. アルミナイズ処理ポリエステル及びポリエチレン材質 真空包装に最適
注文コード
47110447
品番
1001214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
色:銀
閉鎖型:上部開口
パッケージごとの数量:100
高さ:356 mm
散逸:あり
導電性:なし
帯電防止:あり
帯電防止:あり
バブルバッグ:なし
EN61340-5-1に適合:あり
湿気バリアバッグ. この湿気バリアバッグは、敏感な電子デバイス向けに安全な静電環境を提供するように設計されています。 このバッグはヒートシールが可能で、真空包装に適しています。. アルミナイズ処理ポリエステル及びポリエチレン材質 真空包装に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応