SCS 静電気防止袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 仕様色:銀閉鎖型:ファスナーパッケージごとの数量:100高さ:457 mm散逸:あり導電性:なし帯電防止:あり帯電防止:ありバブルバッグ:なしEN61340-5-1に適合:あり 注文コード47110657 品番3001518
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
仕様
色:銀
閉鎖型:ファスナー
パッケージごとの数量:100
高さ:457 mm
散逸:あり
導電性:なし
帯電防止:あり
帯電防止:あり
バブルバッグ:なし
EN61340-5-1に適合:あり
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする