SCS 静電気防止袋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様色:グレイ閉鎖型:上部開口パッケージごとの数量:100高さ:203 mm散逸:あり導電性:あり帯電防止:あり帯電防止:ありバブルバッグ:なし湿気バリア:なしEN61340-5-1に適合:ありANSI / ESD S20.20、ANSI / ESD S510、ANSI / ESD S11.4 Level 3. チャック付き帯電防止バッグ. この静電気シールドバッグは、チャックなしのシリーズとチャック付きのシリーズがあります。 SCS静電気シールドバッグは、壊れやすい電子機器向けに静電気の発生しない安全な環境を用意するために設計されています。 このバッグは、ESD保護記号と追跡用のロットコードが印刷されています。 このシールドバッグは、ポリエステル誘電体と金属層から構成される放電シールドを備えています。 外層が静電気を消散するので、接地したときに静電気を除去できます。. 特長と利点: アミン不使用 シリコン不使用 重金属不使用 チャックなし及びチャック付きを用意 静電気の発生しない安全な環境 壊れやすい電子機器に最適 印刷済みのESD記号 ヒートシール ポリエステル、金属、及びポリエチレン製 注文コード47110727 品番30068
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は仕様・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
仕様
色:グレイ
閉鎖型:上部開口
パッケージごとの数量:100
高さ:203 mm
散逸:あり
導電性:あり
帯電防止:あり
帯電防止:あり
バブルバッグ:なし
湿気バリア:なし
EN61340-5-1に適合:あり
ANSI / ESD S20.20、ANSI / ESD S510、ANSI / ESD S11.4 Level 3. チャック付き帯電防止バッグ. この静電気シールドバッグは、チャックなしのシリーズとチャック付きのシリーズがあります。 SCS静電気シールドバッグは、壊れやすい電子機器向けに静電気の発生しない安全な環境を用意するために設計されています。 このバッグは、ESD保護記号と追跡用のロットコードが印刷されています。 このシールドバッグは、ポリエステル誘電体と金属層から構成される放電シールドを備えています。 外層が静電気を消散するので、接地したときに静電気を除去できます。. 特長と利点: アミン不使用 シリコン不使用 重金属不使用 チャックなし及びチャック付きを用意 静電気の発生しない安全な環境 壊れやすい電子機器に最適 印刷済みのESD記号 ヒートシール ポリエステル、金属、及びポリエチレン製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする