SCS
SCSの 静電気対策用品
SCSの 静電気対策マット・シート類
SCSの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
SCS 静電気防止袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
仕様
色:銀閉鎖型:上部開口パッケージごとの数量:100高さ:610 mm散逸:あり導電性:なし帯電防止:ありバブルバッグ:なし湿気バリア:ありEN61340-5-1に適合:あり
注文コード
47110788
品番
D301824
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
色:銀
閉鎖型:上部開口
パッケージごとの数量:100
高さ:610 mm
散逸:あり
導電性:なし
帯電防止:あり
バブルバッグ:なし
湿気バリア:あり
EN61340-5-1に適合:あり