SCS
SCSの 静電気対策用品
SCSの 静電気対策マット・シート類
SCSの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
SCS 帯電防止リストバンド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コード付き:なしスタッドのサイズ:4mmリストストラップサイズ:調整可能リード抵抗:1MΩコードスタイル:ストレートコードカラー:黒バンドカラー:バーガンディ単線 / 二線:単線バンド素材:布
注文コード
47110797
品番
2204
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コード付き:なし
スタッドのサイズ:4mm
リストストラップサイズ:調整可能
リード抵抗:1MΩ
コードスタイル:ストレート
コードカラー:黒
バンドカラー:バーガンディ
単線 / 二線:単線
バンド素材:布
RoHS指令(10物質対応)
対応