SCS
SCSの 静電気対策用品
SCSの 静電気対策マット・シート類
SCSの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
SCS 帯電防止リストバンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コード付き:なしスタッドのサイズ:3.4mmリストストラップサイズ:Mリード抵抗:1MΩコードスタイル:ストレートコードカラー:グレーバンドカラー:黒タイプ使用:再利用可能バンド素材:金属
注文コード
47110815
品番
2385
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コード付き:なし
スタッドのサイズ:3.4mm
リストストラップサイズ:M
リード抵抗:1MΩ
コードスタイル:ストレート
コードカラー:グレー
バンドカラー:黒
タイプ使用:再利用可能
バンド素材:金属
RoHS指令(10物質対応)
対応