SCS
SCSの 静電気対策用品
SCSの 静電気対策マット・シート類
SCSの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
SCS 帯電防止リストバンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コード付き:なしスタッドのサイズ:10mmリストストラップサイズ:調整可能リード抵抗:1 x 10^5 Ω, 1 x 10^7 Ωバンドカラー:青単線 / 二線:単線バンド素材:熱可塑樹脂
注文コード
47110833
品番
4620-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コード付き:なし
スタッドのサイズ:10mm
リストストラップサイズ:調整可能
リード抵抗:1 x 10^5 Ω, 1 x 10^7 Ω
バンドカラー:青
単線 / 二線:単線
バンド素材:熱可塑樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応