Seagate 内蔵ハードディスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47111418 品番ST10000VX0004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ドライブフォームファクタ:3.5インチ
モデル:SkyHawk監視
容量:10 TB
インターフェース:SATA
回転数RPM:7200
キャッシュ:256MB
Seagate SKYHAWK Surveillance 3.5 HDD. Seagate SkyHawk Surveillanceドライブは、24時間365日の連続稼働に最適化されています。SkyHawkは、定格負荷、低消費電力、及びNVR対応の設計によって、長期的なドライブの信頼性が向上しています。SkyHawkは、強化されたImagePerfectファームウェアを備え、デスクトップドライブの3倍の定格負荷で、フレーム脱落とダウンタイムを最小化します。. ImagePerfectファームウェア 定格負荷: 180 TB/年 NVR対応の設計 ATAストリーミング対応 MTBF: 100万時間、3年間の保証 低電力消費 変色しにくいコンポーネント. 用途:. ネットワークビデオレコーダ(NVR) 組み込み監視DVR (SDVR) ハイブリッド監視DVR 監視DVR. 最適な用途:. 複数のドライブとHDカメラを備えたDVR又はNVRシステム: 信頼性の向上、コストの軽減、ビデオ解析のサポートに最適化
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする