仕様
ドライブフォームファクタ:3.5インチ
モデル:SkyHawk監視
容量:4 TB
インターフェース:SATA
キャッシュ:64MB
Seagate SKYHAWK Surveillance 3.5 HDD. Seagate SkyHawk Surveillanceドライブは、24時間365日の連続稼働に最適化されています。SkyHawkは、定格負荷、低消費電力、及びNVR対応の設計によって、長期的なドライブの信頼性が向上しています。SkyHawkは、強化されたImagePerfectファームウェアを備え、デスクトップドライブの3倍の定格負荷で、フレーム脱落とダウンタイムを最小化します。. ImagePerfectファームウェア 定格負荷: 180 TB/年 NVR対応の設計 ATAストリーミング対応 MTBF: 100万時間、3年間の保証 低電力消費 変色しにくいコンポーネント. 用途:. ネットワークビデオレコーダ(NVR) 組み込み監視DVR (SDVR) ハイブリッド監視DVR 監視DVR. 最適な用途:. 複数のドライブとHDカメラを備えたDVR又はNVRシステム: 信頼性の向上、コストの軽減、ビデオ解析のサポートに最適化