画像準備中

限定反射型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) PM2

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 型式ケーブル式、フラットON 出力動作入光時ON 注文コード47111811 品番PM2-LF10-C1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は型式・出力動作など6種類から選べます 他の種類を見る
センサ形状その他 検出対象銅素線 検出方式限定反射形 検出距離(mm)2.5〜8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:880nm、変調式) 最小検出物体Φ0.05の銅素線(設定距離5mmにて) 型式ケーブル式、フラットON 繰返し精度(mm)0.08以下 材質ケース:ポリカーボネート、端子部:銅合金(Agメッキ) 使用周囲温度(℃)-10〜+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25〜+80 保存湿度範囲45〜85%RH 使用湿度範囲45〜85%RH 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ受光面:3500以下 応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(15×15mm白色無光沢紙にて) 電源電圧(V)5〜24 DC±10% リップルP-P5%以下 消費電流(mA)平均値:25以下、尖頭値:80以下 応答時間0.8ms以下 出力動作入光時ON 出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 短絡保護装備 質量(g)約25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする