パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 変位・測長・回転角度センサ
高速多点レーザ変位センサ HL-D3シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47112554
品番
HL-D301B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
その他の変位センサ
検出距離(mm)
50±10
保護構造
IP67(コネクタ部は除く)
型式
センサヘッド、拡散反射
レーザー
クラス2[JIS/IEC/FDA]
材質
本体ケース、本体カバー:アルミ、前面カバー:ガラス
使用周囲温度(℃)
0〜+45(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-20〜+70
保存湿度範囲
35〜85%RH
使用湿度範囲
35〜85%RH
分解能
1μm
質量(g)
約500(ケーブル部を含む)