パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 変位・測長・回転角度センサ
高速多点レーザ変位センサ HL-D3シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47112572
品番
HL-D3C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
その他の変位センサ
出力方式
NチャネルFET・オープンドレイン、(判定出力、ALARM出力)
型式
コントローラ
材質
ケース部:アルミ
使用周囲温度(℃)
0〜50(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-20〜+70
保存湿度範囲
35〜85%RH
使用湿度範囲
35〜85%RH
電源電圧(V)
24 DC±10% リップル0.5V(P-P)含む
消費電流(mA)
1000以下(センサヘッド2台接続時)
出力動作
出力動作時にオープン(切換可能)
短絡保護
装備
質量(g)
約300