画像準備中

小型・コの字型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) PM-44・PM-54シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47112782 品番PM-F44P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
センサ形状F形 検出対象不透明体 スリット幅(mm)5 投光素子赤外LED(非変調式) 質量(g)約15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする