仕様方向性タイプ:相方向
最大クランピング電圧:14.5V
最小ブレークダウン電圧:6V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOD-323
最大逆スタンドオフ電圧:5V
ピン数:2
ピークパルスパワー消費:350W
最大ピークパルス電流:24A
ESD保護:あり
1チップ当たりのエレメント数:1
動作温度 Min:-55 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
長さ:1.8mm
ESD保護350 W用TVSダイオード、SDxxCシリーズ、Semtech. 350 Wピークパルス電力(tp:8/20 μs) データ回線のトランジェント保護 IEC 61000-4-2 (ESD) ±15 kV (air)、±8 kV (コンタクト) IEC 61000-4-4 (EFT) 40A (5/50 ns) IEC 61000-4-5 (落雷) 24A (8/20 μs) 1つのI/O又は電源ラインを保護