フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Sensor/actuator term blk - DOK 1,5-2D
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47115417
品番
2717139
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
シリーズ:DOK 1.5
ケーブルサイズ:24 → 12 AWG
ケーブルCSA:1.5mm2
色:グレー
定格電流:24A
レベル数:トリプル
端子方法:スクリュー
定格電圧:250 V
Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台. 業務用の電線対電線Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台シリーズ. グレー 電線対電線 ワイヤゲージ測定範囲: 24 → 12
RoHS指令(10物質対応)
対応