SES Sterling ケーブルシールド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(25m) 注文コード47115715 品番8010012007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:8mm
色:赤
材質:PVC
スリーブ長さ:25m
最小ケーブル径:8mm
最大ケーブル径:9.2mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+90℃
耐電圧:20kV/mm
壁厚さ:0.62mm
V2 UL94, NF C 93 641, DIN 40.621, VSM 11930. Insulating Sleeves in PLIOR-SUPER PVC. PLIOR-SUPER PVC insulating sleeves are used for the insulation and mechanical protection of electrical cables. They are also used for transporting fluids at low pressure and ambient temperature. Features and Benefits. ; Ozone, ageing and acid resistance ; Do not spread flames in the event of a fire ; Available in various colours and diameter
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする