SES Sterling スタンダードスリーブ (HELAVIA)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様スリーブ径:1.75mm色:黒材質:ネオプレーンスリーブ長さ:20mm引っ張り易さ:あり最小ケーブル径:1.75mm最大ケーブル径:3.5mm動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+90℃耐電圧:13kV壁厚さ:0.5mm高温耐久性拡張可能スリーブ. 高弾性黒色クロロプレン製 動作温度 -30 → 90 ℃(短時間では+110 ℃) UL94 V-O適合の難燃性 優れた機械的特性、オゾン、芳香族燃料、湿気、油への耐性 注文コード47115873 品番2010002010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は仕様39種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:1.75mm
色:黒
材質:ネオプレーン
スリーブ長さ:20mm
引っ張り易さ:あり
最小ケーブル径:1.75mm
最大ケーブル径:3.5mm
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+90℃
耐電圧:13kV
壁厚さ:0.5mm
高温耐久性拡張可能スリーブ. 高弾性黒色クロロプレン製 動作温度 -30 → 90 ℃(短時間では+110 ℃) UL94 V-O適合の難燃性 優れた機械的特性、オゾン、芳香族燃料、湿気、油への耐性
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする