SES Sterling
SES Sterlingの 電気部品
SES Sterlingの 電気部品その他関連用品
SES Sterling スタンダードスリーブ (HELAVIA)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
スリーブ径:3mm色:黒材質:ネオプレーンスリーブ長さ:25mm引っ張り易さ:あり最小ケーブル径:3mm最大ケーブル径:6mm動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+90℃耐電圧:13kV壁厚さ:0.6mm高温耐久性拡張可能スリーブ. 高弾性黒色クロロプレン製 動作温度 -30 → 90 ℃(短時間では+110 ℃) UL94 V-O適合の難燃性 優れた機械的特性、オゾン、芳香族燃料、湿気、油への耐性
注文コード
47115898
品番
2010004010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スリーブ径:3mm
色:黒
材質:ネオプレーン
スリーブ長さ:25mm
引っ張り易さ:あり
最小ケーブル径:3mm
最大ケーブル径:6mm
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+90℃
耐電圧:13kV
壁厚さ:0.6mm
高温耐久性拡張可能スリーブ. 高弾性黒色クロロプレン製 動作温度 -30 → 90 ℃(短時間では+110 ℃) UL94 V-O適合の難燃性 優れた機械的特性、オゾン、芳香族燃料、湿気、油への耐性
RoHS指令(10物質対応)
対応