SES Sterling
SES Sterlingの 電気部品
SES Sterlingの 電気部品その他関連用品
SES Sterling スタンダードスリーブ (HELAVIA)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
スリーブ径:10mm色:緑材質:ネオプレーンスリーブ長さ:35mm引っ張り易さ:あり最小ケーブル径:10mm最大ケーブル径:15mm壁厚さ:1.2mm色付き拡張可能スリーブ
注文コード
47116187
品番
2010007003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スリーブ径:10mm
色:緑
材質:ネオプレーン
スリーブ長さ:35mm
引っ張り易さ:あり
最小ケーブル径:10mm
最大ケーブル径:15mm
壁厚さ:1.2mm
色付き拡張可能スリーブ
RoHS指令(10物質対応)
対応