SES Sterling
SES Sterlingの 電気部品
SES Sterlingの 電気部品その他関連用品
SES Sterling スタンダードスリーブ (HELAVIA)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
スリーブ径:10mm色:緑/黄材質:ネオプレーン / クロロプレーンスリーブ長さ:35mm引っ張り易さ:あり最小ケーブル径:10mm最大ケーブル径:14mm壁厚さ:1.2mm緑色 / 黄色HELAVIARスリーブ. アースと等電位ボンディング接続を識別するためのスリーブです。
注文コード
47116196
品番
2010007060
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
この商品は
仕様
が
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スリーブ径:10mm
色:緑/黄
材質:ネオプレーン / クロロプレーン
スリーブ長さ:35mm
引っ張り易さ:あり
最小ケーブル径:10mm
最大ケーブル径:14mm
壁厚さ:1.2mm
緑色 / 黄色HELAVIARスリーブ. アースと等電位ボンディング接続を識別するためのスリーブです。
RoHS指令(10物質対応)
対応