SES Sterling
SES Sterlingの 電気部品
SES Sterlingの 電気部品その他関連用品
SES Sterling 配線グロメット PA 6 DMシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
47116284
品番
1310001010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
グロメットタイプ:丸型
最小ケーブル径:5mm
パネル穴直径:13mm
材質:PA 6
色:黒
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+70℃
シリーズ:DM
最大パネル厚さ:2.5mm
ストレインリリーフケーブルブッシュ. パネルの入口を貫通するケーブルをしっかり固定し保護する用途。 押し引き、ツイストの際の衝撃を完全に吸収し、電気製品の寿命を保つよう設計されています。 挿入用の工具については、RS品番< 392-012') 392-012/を参照してください
RoHS指令(10物質対応)
対応