SES Sterling
SES Sterlingの 電気部品
SES Sterlingの 電気部品その他関連用品
SES Sterling 配線グロメット PVC PLIOシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
グロメットタイプ:楕円パネル穴直径:37 x 13mm材質:PVC色:グレー動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+70℃シリーズ:PLIO最大パネル厚さ:3mmOblong grommets. These special 3-dimensional grommets are designed to protect flat cable runs 19 x 5, 29 x 5 and 44x5mm.
注文コード
47116309
品番
1350002013
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
グロメットタイプ:楕円
パネル穴直径:37 x 13mm
材質:PVC
色:グレー
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+70℃
シリーズ:PLIO
最大パネル厚さ:3mm
Oblong grommets. These special 3-dimensional grommets are designed to protect flat cable runs 19 x 5, 29 x 5 and 44x5mm.
RoHS指令(10物質対応)
対応