種類エリアセンサ
検出距離(mm)1000
光色赤外線
ヘッド形状角
出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ
投光素子赤外LED(発光ピーク波長:950nm、変調式)
保護構造防噴流形(JIS)
型式サブセンサ接続タイプ
品名メインセンサ
キャブタイヤケーブル(mm2×m)入・出力用: 0.18×0.5(12芯)キャブタイヤケーブル付、サブセンサ接続用:0.18×0.5(10芯)コネクタ付キャブタイヤケーブル付
材質操作カバー:ポリカーボネート
使用周囲温度(℃)-10〜55(結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-20〜70
応差(ヒステリシス)動作距離の15%以下
電源電圧(V)10〜31 DC リップル含む
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択(OUT1とOUT2の動作は同一)
出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:40V DC 以下(OUT1/OUT2-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)
動作表示灯OUT1エリア:赤色LED(OUT1有効エリア入光時点灯)、OUT2エリア:黄色LED(OUT2有効エリア入光時点灯)
短絡保護装備
付属品MS-PX-2(メインセンサ取付金具):1式、調整ドライバ:1本、エリア切換接続銘板:1枚
仕様外部制御機能付、近距離
本体質量(g)約220
材質(ケース)ABS
保護等級IP65(IEC)
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
材質(レンズ)アクリル
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
感度ボリウム連続可変ボリウム装備(OUT1エリア、近点右OUT1エリア、近点左OUT1エリア、OUT2エリア、各エリア独立)
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100(サブセンサ接続用は10m)まで延長可能
干渉防止機能同時に25台までの入光による干渉を防止
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35〜85
使用湿度範囲(%RH)35〜85
使用周囲湿度(%RH)35〜85
耐振動(耐久)(Hz)10〜500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間
応答時間(ms)80以下
耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回