画像準備中

特殊用途センサ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)3000 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード47118741 品番PX-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は検出距離・RoHS指令・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
種類エリアセンサ 検出距離(mm)3000 光色赤外線 ヘッド形状 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:950nm、変調式) 保護構造防噴流形(JIS) 型式サブセンサ接続タイプ 品名メインセンサ キャブタイヤケーブル(mm2×m)入・出力用: 0.18×0.5(9芯)(PX-24ES、PX-23ESは12芯)キャブタイヤケーブル付、サブセンサ接続用:0.18×0.5(10芯)コネクタ付キャブタイヤケーブル付 材質操作カバー:ポリカーボネート 使用周囲温度(℃)-10〜55(結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-20〜70 応差(ヒステリシス)動作距離の15%以下 電源電圧(V)10〜31 DC リップル含む 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択(OUT1とOUT2の動作は同一) 出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:40V DC 以下(OUT1/OUT2-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 動作表示灯OUT1エリア:赤色LED(OUT1有効エリア入光時点灯)、OUT2エリア:黄色LED(OUT2有効エリア入光時点灯) 短絡保護装備 付属品MS-PX-2(メインセンサ取付金具):1式、調整ドライバ:1本 本体質量(g)約210 材質(ケース)ABS 保護等級IP65(IEC) 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 材質(レンズ)アクリル 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 感度ボリウム連続可変ボリウム装備(OUT1エリア、近点右OUT1エリア、近点左OUT1エリア、OUT2エリア、各エリア独立) ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100(サブセンサ接続用は10m)まで延長可能 干渉防止機能同時に25台までの入光による干渉を防止 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35〜85 使用湿度範囲(%RH)35〜85 使用周囲湿度(%RH)35〜85 耐振動(耐久)(Hz)10〜500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms)80以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする