種類エリアセンサ
検出距離(mm)700
光色赤外線
ヘッド形状角
出力方式メインセンサのOUT1とOR動作
投光素子赤外LED(変調式)
品名サブセンサ
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.3×2(5芯)コネクタ付キャブタイヤケーブル付
材質ポリカーボネート
電源電圧(V)メインセンサより供給
消費電流(mA)1台につきメインセンサの消費電流が約30増加
動作表示灯赤色LED(入光時点灯)
付属品MS-NX5-1(サブセンサ取付金具):1式、調整ドライバ:1本
本体質量(g)約130
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長10まで延長可能
RoHS指令(10物質対応)対応