指月電機製作所
指月電機製作所の 電子部品(オンボード)
指月電機製作所の 能動部品
指月電機製作所の 集積回路(IC)
SHIZUKI ELECTRIC ポリエステルコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47119258
品番
UD25Y154K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:150nF
電圧:250V dc
取り付けタイプ:スルーホール
シリーズ:TME
温度特性:ポリエステル
動作温度 Max:+100℃
端子タイプ:スルーホール実装
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ TMEシリーズ. アキシャルリード形のため低背で装着に最適 自己回復性を備え高信頼性 無誘導構造