指月電機製作所
指月電機製作所の 電子部品(オンボード)
指月電機製作所の 能動部品
指月電機製作所の 集積回路(IC)
SHIZUKI ELECTRIC ポリエステルコンデンサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47119267
品番
UD25Y475K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:4.7μF
電圧:250V dc
取り付けタイプ:スルーホール
シリーズ:TME
温度特性:ポリエステル
動作温度 Max:+100℃
端子タイプ:スルーホール実装
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ TMEシリーズ. アキシャルリード形のため低背で装着に最適 自己回復性を備え高信頼性 無誘導構造