SIBA (シバ) セラミック管ヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47120177 品番 50-124-06/20A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠

仕様
SIBAのセラミックカートリッジヒューズは内蔵ストライカーピンを使っても使わなくても取付られ、切断表示やマイクロスイッチの操作が行えます。
このヒューズは超高速なので、ダイオード、サイリスタ、トライアックなどのパワー半導体に最適で、装置を電源からすばやく確実に遮断できます。
ストライカーピン内蔵
種類セラミック管ヒューズ 遮断電流(A)300000 溶断速度- 定格電圧(V)690AC 定格電流(A)20 サイズ(mm)Φ14×51 容量(高ラプチャー容量)あり アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR 材質(本体)セラミック 質量(kg)2.2/100 タイプwithout Striker シリーズURZ 定格遮断容量(kA)200 クラスgR UL規格ULRec. CSA規格- 電流2乗積(I2t)(A2s)21(Pre-arcing)、190(Total)at 660V 電力損失(W)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする