※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NMB(ミネベア)
ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内径d(Φmm)
8
6
5
8
外径D(Φmm)
22
19
14
22
幅B(mm)
7
6
5
7
シールド形状
両側鋼板シールド形
開放形
両側鋼板シールド形(スナップリング固定)
両側鋼板シールド形
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47121785
品番
RF-2280HH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
8
外径D(Φmm)
22
幅B(mm)
7
面取寸法rs(mm)
0.5
材質(本体)
SUJ2又は相当軸受鋼
寸法Lo(mm)
19.07
呼び番号
(ISO/JIS)F608ZZ
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本動定格荷重Cr(N)
3297
基本静定格荷重Cor(N)
1368
JIS等級
0
寸法Li(mm)
10.80
シールド形状
両側鋼板シールド形
フランジ外径D1(Φmm)
25
フランジ幅C1(mm)
1.5
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フランジ付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
SUJ2又は相当軸受鋼
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方