NMB(ミネベア)
ミネチュアベアリング Rシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内径d(Φmm)
6
6
10
外径D(Φmm)
19
19
26
幅B(mm)
6
6
8
シールド形状
両側接触ゴムシール形
両側接触ゴムシール形
両側鋼板シールド形(スナップリング固定)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47121794
品番
DDR-1960DD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
6
外径D(Φmm)
19
幅B(mm)
6
材質(本体)
マルテンサイト系ステンレス鋼
寸法Lo(mm)
16.26
呼び番号
(ISO/JIS)626DD
基本動定格荷重Cr(N)
2805
基本静定格荷重Cor(N)
1060
JIS等級
0
寸法Li(mm)
8.67
シールド形状
両側接触ゴムシール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
マルテンサイト系ステンレス鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方