仕様TMM88シリーズ2軸非接触傾斜センサ. SICK TMM88シリーズ傾斜センサは、静電容量型MEMS技術を採用しているため、物体の重力に対する傾斜角を非接触で測定することができます。TMM88二次元センサは、最大+/- 0.02 °の精度で測定することができます。頑丈な耐紫外線性プラスチックハウジングのTMM88傾斜センサは、屋外用途にも適しています。. 特長と利点. 二次元傾斜センサ. 測定範囲 ±90 °. 完全密閉型電子部品. 高精度長さ(mm)90幅(mm)58寸法(mm)90×58×30取付方式ねじ取り付け周波数(Hz)【スイッチング】80深さ(mm)30出力方式アナログ電源電圧(V)16~35dc本体形状ブロック形電流(mA)【スイッチング】35@ 24 V動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応検出範囲±90 °最大電圧(V)DC35ターミナル形状5ピンM12オスコネクタ