曜日別特売
TMM55E-PMH010 Sick 傾きセンサ 5ピンM12オスコネクタ SICK 47122794

Sick 傾きセンサ 5ピンM12オスコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個電流(mA)【スイッチング】45仕様TMM55シリーズ非接触傾斜センサ. SICK TMM55シリーズ傾斜センサは、静電容量型MEMS技術を採用しているため、物体の重力に対する傾斜角を非接触で測定することができます。シンプルな4穴取り付けとケーブル出口のM12オスコネクタにより、センサの取り付け時に優れた柔軟性を発揮します。頑丈な耐紫外線性プラスチックハウジングのTMM55傾斜センサは、屋外用途にも適しています。傾斜角は、アナログ電流又は電圧信号で伝送されます。. 特長と利点. コンパクトな二次元傾斜センサ. 固定測定範囲 ±10 °、±45 °、±60 °. 低分解能: 0.01 °. コンパクトで取り付けが簡単. ABSプラスチックハウジング. IP67定格. 完全密閉型電子部品 逆極性保護あり注文コード47122794品番TMM55E-PMH010
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,016
販売価格(税別)
34,560
仕様TMM55シリーズ非接触傾斜センサ. SICK TMM55シリーズ傾斜センサは、静電容量型MEMS技術を採用しているため、物体の重力に対する傾斜角を非接触で測定することができます。シンプルな4穴取り付けとケーブル出口のM12オスコネクタにより、センサの取り付け時に優れた柔軟性を発揮します。頑丈な耐紫外線性プラスチックハウジングのTMM55傾斜センサは、屋外用途にも適しています。傾斜角は、アナログ電流又は電圧信号で伝送されます。. 特長と利点. コンパクトな二次元傾斜センサ. 固定測定範囲 ±10 °、±45 °、±60 °. 低分解能: 0.01 °. コンパクトで取り付けが簡単. ABSプラスチックハウジング. IP67定格. 完全密閉型電子部品 逆極性保護あり長さ(mm)62幅(mm)32.3寸法(mm)62×32.3×18.7取付方式ねじ取り付け周波数(Hz)【スイッチング】18深さ(mm)18.7出力方式アナログ電源電圧(V)11~30dc本体形状ブロック形電流(mA)【スイッチング】45RoHS指令(10物質対応)対応検出範囲±10 °最大電圧(V)DC30ターミナル形状5ピンM12オスコネクタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする