形状角形
厚さ(mm)38
質量(g)550
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30〜+60
周波数(Hz)50/60
入力電圧(V)AC115
最大風量(m3/min)2.35/2.7(50Hz/60Hz)
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30〜+70(結露なきこと)
音圧レベル(dB)40/43(50Hz/60Hz)
入力(W)(50/60Hz)14/12
電流(A)(50/60Hz)0.16/0.14
最大静圧(Pa)55.9/65.7(50Hz/60Hz)
リード線-
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)120×120
定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100(50Hz/60Hz)
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)