画像準備中

San Ace ACファンモータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)120×120 入力電圧(V)AC115 厚さ(mm)25 注文コード47122932 品番109S083
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・入力電圧・厚さなど13種類から選べます 他の種類を見る
形状角形 厚さ(mm)25 質量(g)370 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30〜+60 周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC115 最大風量(m3/min)1.7/1.8(50Hz/60Hz) 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30〜+70(結露なきこと) 音圧レベル(dB)34/35(50Hz/60Hz) 入力(W)(50/60Hz)9.5/8.5 電流(A)(50/60Hz)0.1 最大静圧(Pa)29.4/26.5(50Hz/60Hz) リード線- 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)120×120 定格回転速度(min-1[r.p.m])2200/2350(50Hz/60Hz) 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47122932 109S083 00352975 109S083 San Ace ACファンモータ 山洋電気 San Ace ACファンモータ 山洋電気 1台 3,698 税込4,068 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする