画像準備中

DCサンエース DCファン 109E

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)Φ172×147 入力電圧(V)DC24 注文コード47123973 品番109E4724H4D01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はサイズ・入力電圧など126種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)25 種類DCファン 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)6.4 音圧レベル(dB)57 最大静圧(Pa)135 サイズ(mm)Φ172×147 定格回転速度(min-1[r.p.m])3400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする