画像準備中

DCサンエース DCファン 9GV

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)60×60 入力電圧(V)DC24 厚さ(mm)38 注文コード47136792 品番9GV0624P1G031
参考基準価格(税別)¥4,940 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はサイズ・入力電圧・厚さなど161種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)(PWM:0%)0.12/(PWM:100%)1.4 定格入力(W)(PWM:0%)2.88/(PWM:100%)33.6 最大風量(m3/min)(PWM:0%)0.89/(PWM:100%)2.37 最大静圧(Pa)(PWM:0%)105/(PWM:100%)751 音圧レベル(dB)(PWM:0%)38/(PWM:100%)66 使用電圧範囲(V)20.4〜27.6 定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)6000/(PWM:100%)16000 形状角形 厚さ(mm)38 種類DCファン 使用温度範囲(℃)-20〜+70 入力電圧(V)DC24 材質(フレーム)樹脂 サイズ(mm)60×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする