定格電流(A)(PWM:0%)0.33/(PWM:100%)4.1
定格入力(W)(PWM:0%)4/(PWM:100%)49.2
最大風量(m3/min)(PWM:0%)1.72/(PWM:100%)5.35
最大静圧(Pa)(PWM:0%)44.6/(PWM:100%)430
音圧レベル(dB)(PWM:0%)37/(PWM:100%)68
使用電圧範囲(V)10.2〜13.8
定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)2900/(PWM:100%)9000
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-20〜+70
入力電圧(V)DC12
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)92×92